Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Polymer
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
10 Millimeter
Número de parte del inserto
INS-SC-25M-CR
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
F2B-SCEZ-25M-PCR
Número interno del fabricante
127564
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.189pulgadas | 30.2milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.898 pulgadas | 99 milímetros