ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HPJA-250

HPJA-250

OSBORN LOAD RUNNERS HPJA-250

Cam Follower Bearing; 70MM Bore; 250MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

No parte

0009621900

Nº de pieza de BDI

737141

PRECIO
$ 1,740.89 / CU

CTD

Nombre del fabricante
OSBORN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
37.28
Perfil de la superficie del rodillo
Flat With Flange
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Alloy Steel Tread
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.osborn.com
Número del artículo del fabricante
HPJA-250
Número interno del fabricante
96219
Peso/LBS
82.122
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 70MM Bore; 250MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Ancho del rodillo
2.992 pulgadas | 76 milímetros
Diámetro del rodillo
9.843 pulgadas | 250 milímetros
Agujero
2.756 pulgadas | 70 milímetros