ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HPVA-150

HPVA-150

OSBORN LOAD RUNNERS HPVA-150

Cam Follower Bearing; 55MM Bore; 190MM Roller Diameter; 70MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

No parte

0009625900

Nº de pieza de BDI

737170

PRECIO
$ 1,327.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
OSBORN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.8
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Alloy Steel Tread
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.osborn.com
Número del artículo del fabricante
HPVA-150
Número interno del fabricante
96259
Peso/LBS
30.402
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 55MM Bore; 190MM Roller Diameter; 70MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Agujero
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Diámetro del rodillo
7.48 pulgadas | 190 milímetros
Ancho del rodillo
2.756 pulgadas | 70 milímetros