ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KRV30-PP-A

KRV30-PP-A

INA KRV30-PP-A

Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

KRV30-PP-A

Nº de pieza de BDI

18314271

PRECIO
$ 133.52 / CU
$ 141.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.092
UNSPSC
31171530
EAN
4012802427905
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M12 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | 3 Stage Sealing
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
KRV30PP
Peso/LBS
0.196
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Ancho del rodillo
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Diámetro del rodillo
1.181 pulgadas | 30 milímetros