ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LR50/8-2RSR

LR50/8-2RSR

INA LR50/8-2RSR

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

LR50/8-2RSR

Nº de pieza de BDI

1411848

PRECIO
$ 93.20 / CU
$ 98.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
80
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171530
EAN
4047643136419
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Ball Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lip Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
LR50/82RSR
Peso/LBS
0.066
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del rodillo
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho del rodillo
0.433 pulgadas | 11 milímetros