ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LR5007-2RS

LR5007-2RS

INA LR5007-2RS

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 68MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

LR5007-2RS

Nº de pieza de BDI

1175322

PRECIO
$ 208.05 / CU
$ 220.79 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171530
EAN
4012802782073
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Ball Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lip Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
LR5007NPPU
Peso/LBS
0.662
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 68MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del rodillo
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros