ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MCVTRE-76

MCVTRE-76

PCI MCVTRE-76

Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 48.9MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

MCVTRE-76

Nº de pieza de BDI

24860251

PRECIO
$ 407.68 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.429
UNSPSC
31171530
EAN
0841946146427
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M24 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud With Eccentric Bushing
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Peso/LBS
7.26
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 48.9MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Diámetro del rodillo
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Ancho del rodillo
1.925 pulgadas | 48.9 milímetros