ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MFYR-125

MFYR-125

SMITH BEARING MFYR-125

Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 125MM Roller Diameter; 68MM Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

MFYR-125

Nº de pieza de BDI

841354

PRECIO
$ 674.74 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.72
EAN
0651041211889
Perfil de la superficie del rodillo
Flat With Flange
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Contamination Resistant
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
MFYR 125
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 125MM Roller Diameter; 68MM Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Diámetro del rodillo
4.921 pulgadas | 125 milímetros