ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MVCR-125

MVCR-125

SMITH BEARING MVCR-125

Cam Follower Bearing; 165MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

No parte

MVCR-125

Nº de pieza de BDI

841312

PRECIO
$ 629.28 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.56
EAN
0651041211728
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M48 X 5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Contamination Resistant
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
MVCR 125
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 165MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
2.992 pulgadas | 76 milímetros
Diámetro del espárrago
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Diámetro del rodillo
6.496 pulgadas | 165 milímetros