ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VYR-6-1/2

MVYR-100

SMITH BEARING MVYR-100

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 140MM Roller Diameter; 54MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

MVYR-100

Nº de pieza de BDI

841343

PRECIO
$ 512.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.08
EAN
0651041194892
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Contamination Resistant
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
MVYR 100
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 140MM Roller Diameter; 54MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
2.126 pulgadas | 54 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro del rodillo
5.512 pulgadas | 140 milímetros