ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MYRV-35-SC

MYRV-35-SC

SMITH BEARING MYRV-35-SC

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

MYRV-35-SC

Nº de pieza de BDI

842235

PRECIO
$ 159.07 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.647
UNSPSC
31171530
EAN
0651041182516
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
MYRV 35 SC
Peso/LBS
1.426
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro del rodillo
2.835 pulgadas | 72 milímetros