Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
INS-DL-012
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
F2B-DL-012-NL
Número interno del fabricante
052931
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.531 pulgadas | 89.7 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.5 pulgadas | 90 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.281pulgadas | 32.54milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros