Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
3
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
3 Bolt Flange Bracket
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
33/64 Inch
Número de parte del inserto
2-17
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
FB-23
Número interno del fabricante
701245
Descripción larga
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros