Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-DLM-204
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
138863
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/4" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacio del perno
4.2 pulgadas | 106.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.38pulgadas | 60.452milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6 pulgadas | 152 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
5 pulgadas | 127 milímetros
Agujero
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
0.88pulgadas | 22.352milimetros