Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-SCM-112
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
FC-SCM-112
Número interno del fabricante
126173
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Profundidad del barreno de la carcasa
0.469pulgadas | 11.9milimetros
Espacio del perno
3.6 pulgadas | 91.44 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
4.25 pulgadas | 108 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros