Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.2
Tornillo centro a centro milimetros
157.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
MUC210-31RF
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | White Housing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros
Perno real centro a centro
6.3 pulgadas | 160 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros