Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.8
Tornillo centro a centro milimetros
172.7
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
2-2T
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Skwezloc
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
NP-32T
Número interno del fabricante
705385
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Espacio máximo del perno
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espacio mínimo del perno
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.188pulgadas | 55.575milímetros