Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8
Tornillo centro a centro milimetros
203.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Número de parte del inserto
INS-GTM-207
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Medium Duty | Thin Wall
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-GTM-207
Número interno del fabricante
129227
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
2.391pulgadas | 60.731milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Espacio máximo del perno
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Altura de la base al centro
3 pulgadas | 76.2 milímetros