Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.8
Tornillo centro a centro milimetros
274.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Número de parte del inserto
S1U-SD-207
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Double Row | Special Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-SD-207E SPECIAL DUTY
Número interno del fabricante
066258
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Espacio máximo del perno
11.5 pulgadas | 292.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.063pulgadas | 128.6milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Altura de la base al centro
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Espacio mínimo del perno
10 pulgadas | 254 milímetros