Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8.6
Tornillo centro a centro milimetros
218.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
BRG22215KC3
Juntas
Metallic Labyrinth
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B515-USAF-207LER USAF
Número interno del fabricante
040752
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.203pulgadas | 132.156milímetros
Espacio mínimo del perno
8.625 pulgadas | 219.075 milímetros
Espacio máximo del perno
9.625 pulgadas | 244.475 milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros