Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.3
Tornillo centro a centro milimetros
261.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Número de parte del inserto
BRG22217KC3
Juntas
Metallic Labyrinth
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B517-USAF-215LER USAF
Número interno del fabricante
040756
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.391pulgadas | 136.931milímetros
Altura de la base al centro
3.75 pulgadas | 95 milímetros
Espacio mínimo del perno
9.875 pulgadas | 250.83 milímetros
Espacio máximo del perno
11 pulgadas | 279.4 milímetros