Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.8
Tornillo centro a centro milimetros
172.7
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
3-115
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MP-31
Número interno del fabricante
701870
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
7.563 pulgadas | 192.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.188pulgadas | 55.575milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Altura de la base al centro
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Espacio mínimo del perno
5.938 pulgadas | 150.825 milímetros