Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5
Tornillo centro a centro milimetros
127
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
2-17T
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Skwezloc
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
NP-23T
Número interno del fabricante
705379
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros
Espacio máximo del perno
5.313 pulgadas | 134.95 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.688 pulgadas | 119.075 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros