Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.3
Tornillo centro a centro milimetros
160
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
2-115T-CXU
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Air Handling | Skwezloc
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
NP-31T CXU
Número interno del fabricante
714068
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros
Espacio máximo del perno
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros