Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8.5
Tornillo centro a centro milimetros
215.9
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
2-23
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SP-35
Número interno del fabricante
700620
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.625 pulgadas | 193.675 milímetros
Altura de la base al centro
3.125 pulgadas | 79.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.188pulgadas | 55.575milímetros
Espacio máximo del perno
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros