Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8.6
Tornillo centro a centro milimetros
218.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Número de parte del inserto
2-26
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SP-38
Número interno del fabricante
700622
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros
Agujero
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.875 pulgadas | 200.025 milímetros
Altura de la base al centro
3.125 pulgadas | 79.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.563pulgadas | 65.1milímetros