ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

USRB5000E-215

USRB5000E-215

SEALMASTER USRB5000E-215

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

No parte

737112

Nº de pieza de BDI

334705

PRECIO
$ 1,102.03 / CU
$ 1,390.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.673
UNSPSC
31171511
EAN
0662461366660
Tornillo centro a centro pulgadas
8.1
Tornillo centro a centro milimetros
205.7
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
USI5000-215
Juntas
Felt Labyrinth
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
USRB5000E-215
Número interno del fabricante
737112
Peso/LBS
23.7
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Espacio mínimo del perno
7.813 pulgadas | 198.45 milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.875pulgadas | 98.425milímetros
Espacio máximo del perno
8.438 pulgadas | 214.325 milímetros