Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
9
Tornillo centro a centro milimetros
228.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
GN111KRRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
RSAO 1 11/16
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
2.313pulgadas | 58.75milímetros
Altura de la base al centro
3.125 pulgadas | 79.4 milímetros
Perno real centro a centro
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros