Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
3.7
Tornillo centro a centro milimetros
94
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
INS-SC-200
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TB-SC-200
Número interno del fabricante
052472
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros