Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.3
Tornillo centro a centro milimetros
261.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
22 Millimeter
Número de parte del inserto
UC218D1
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UCP218D1
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 100MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.78pulgadas | 96milímetros
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Perno real centro a centro
10.3 pulgadas | 262 milímetros