ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WSTU-SC-115-HT

WSTU-SCM-107

DODGE WSTU-SCM-107

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCM-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

135116

Nº de pieza de BDI

261643

PRECIO
$ 260.10 / CU
$ 372.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.44
UNSPSC
31171533
EAN
0782475609215
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Set Screw
Chumacera tensora estandar
WS400
Número de parte del inserto
INS-SCM-107
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
135116
Peso/LBS
6.1
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCM-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Distancia de ranura a ranura
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho de la ranura
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros