ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MYR-15-S

NA2205-2RSR

INA NA2205-2RSR

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NA2205-2RSR

Nº de pieza de BDI

18314024

PRECIO
$ 133.52 / CU
$ 141.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.209
UNSPSC
31171530
EAN
4012802425437
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NA22052RS
Peso/LBS
0.461
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
0.701 pulgadas | 17.8 milímetros
Diámetro del rodillo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros