ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NART17R

NATR15-PP

INA NATR15-PP

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NATR15-PP-A

Nº de pieza de BDI

1412386

PRECIO
$ 117.84 / CU
$ 125.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.095
UNSPSC
31171530
EAN
4012802420272
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NATR15PP
Peso/LBS
0.227
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho del rodillo
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros