ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NATR8-PP-A

NATR8-PP-A

INA NATR8-PP-A

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NATR8-PP-A

Nº de pieza de BDI

1412389

PRECIO
$ 68.78 / CU
$ 72.99 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.037
UNSPSC
31171530
EAN
4047643108577
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NATR8PP
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del rodillo
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho del rodillo
0.551 pulgadas | 14 milímetros