ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

Y 36 L

NATR8-X-PP

INA NATR8-X-PP

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NATR8-X-PP-A

Nº de pieza de BDI

1175569

PRECIO
$ 69.82 / CU
$ 74.09 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.038
UNSPSC
31171530
EAN
4012802469103
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NATR8PPX
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del rodillo
0.945 pulgadas | 24 milímetros