ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NN 3040 K/SPW33

NN 3040 K/SPW33

SKF NN 3040 K/SPW33

Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Tapered; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

No parte

NN 3040 K/SPW33

Nº de pieza de BDI

1267180

PRECIO
$ 6,962.85 / CU
$ 8,405.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
22.97
UNSPSC
31171547
EAN
7316577012753
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
Special Precision
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C1-Tight
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
NN 3040 K/SPW33
Peso/LBS
48.105
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Tapered; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Ancho
3.228 pulgadas | 82 milímetros
Diámetro externo
12.205 pulgadas | 310 milímetros
Agujero
7.874 pulgadas | 200 milímetros