ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUTR 2562 A

NNTR100X240X105-2Z

INA NNTR100X240X105-2Z

Cam Follower Bearing; 100MM Bore; 240MM Roller Diameter; 103MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

NNTR100X240X105-2Z

Nº de pieza de BDI

1175802

PRECIO
$ 10,164.97 / CU
$ 10,787.32 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
27.15
UNSPSC
31171530
EAN
4054364121488
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Low Gap Shields
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NNTR100X240X1052Z
Peso/LBS
61.7
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 100MM Bore; 240MM Roller Diameter; 103MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Diámetro del rodillo
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho del rodillo
4.055 pulgadas | 103 milímetros