ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUKR40.2SK

NUKR40.2SK

KOYO NUKR40.2SK

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 58MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

NUKR40.2SK

Nº de pieza de BDI

1407913

PRECIO
$ 173.24 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.288
UNSPSC
31171530
EAN
0605790218385
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M18 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.636
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 58MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Diámetro del rodillo
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Diámetro del espárrago
0.709 pulgadas | 18 milímetros