ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUKR62

NUKR52

INA NUKR52

Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

No parte

NUKR52-A

Nº de pieza de BDI

18313965

PRECIO
$ 254.94 / CU
$ 270.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.449
UNSPSC
31171530
EAN
4012802415445
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M20 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Labyrinth Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NUKR52
Peso/LBS
0.992
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Diámetro del espárrago
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho del rodillo
0.945 pulgadas | 24 milímetros