ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUTR15-X-A

NUTR15-X-A

INA NUTR15-X-A

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

NUTR15-X-A

Nº de pieza de BDI

1412409

PRECIO
$ 104.98 / CU
$ 111.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.099
UNSPSC
31171530
EAN
4012802420012
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | With Inner Ring | Labyrinth Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NUTR15X
Peso/LBS
0.218
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Ancho del rodillo
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Diámetro del rodillo
1.378 pulgadas | 35 milímetros