Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Double Snap Ring
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
11.5 Millimeter
Número de parte del inserto
G5205-2RSN
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Centering Spigot
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
PCCJ25
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Espacio del perno
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.181pulgadas | 30milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
0.094pulgadas | 2.4milimetros