ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PN-20T

PN-20T

SEALMASTER PN-20T

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

712679

Nº de pieza de BDI

357376

PRECIO
$ 308.83 / CU
$ 350.71 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171536
EAN
0662461348253
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Triple Lip Contact
Método de montaje
Concentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
357376
Número interno del fabricante
712679
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho de la pista externa
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros