ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PN-31

PN-31

SEALMASTER PN-31

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

711797

Nº de pieza de BDI

357393

PRECIO
$ 425.57 / CU
$ 483.29 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.09
UNSPSC
31171536
EAN
0662461341810
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Triple Lip Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
357393
Número interno del fabricante
711797
Peso/LBS
2.4
Descripción larga
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Ancho de la pista externa
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros