ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

44TU80

24TU24

ISOSTATIC 24TU24

Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-21/32" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material

No parte

501076

Nº de pieza de BDI

525534

PRECIO
$ 4.94 / CU

CTD

INVENTARIO:
167
Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
UNSPSC
31171515
EAN
0846802053406
Perfil
Bushing No Flange Split
Descripción del material
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
Material
TU
Otras características
Self-Lubricating
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
501076
Peso/LBS
0.1586
Descripción larga
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-21/32" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
Agujero nominal
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Diámetro externo nominal
1.656 pulgadas | 42.062 milímetros