ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QVVPN15V207SEB

QVP14V065SO

TIMKEN QVP14V065SO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 174.625MM Minimum Bolt Spacing; 218.948MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

No parte

QVP14V065SO

Nº de pieza de BDI

768749

PRECIO
$ 872.78 / CU
$ 1,053.57 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.188
UNSPSC
31171511
EAN
0883450226929
Tornillo centro a centro pulgadas
7.1
Tornillo centro a centro milimetros
180.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
V Lock
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22214
Juntas
Triple Lip Contact Urethane
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Single Nut
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
QVP14V065SO
Peso/LBS
19
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 174.625MM Minimum Bolt Spacing; 218.948MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Altura de la base al centro
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Espacio máximo del perno
8.62 pulgadas | 218.948 milímetros
Espacio mínimo del perno
6.875 pulgadas | 174.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.19pulgadas | 81.026milímetros