ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QVPK22V315SB

QVPK22V315SB

TIMKEN QVPK22V315SB

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 13.94" Minimum Bolt Spacing; 15.56" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

No parte

QVPK22V315SB

Nº de pieza de BDI

768568

PRECIO
$ 4,352.18 / CU
$ 5,253.71 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
34.958
UNSPSC
31171511
EAN
0883450240697
Tornillo centro a centro pulgadas
14.8
Tornillo centro a centro milimetros
375.9
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
V Lock
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22222
Juntas
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Single Nut
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
QVPK22V315SB
Peso/LBS
77
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 13.94" Minimum Bolt Spacing; 15.56" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Agujero
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros
Espacio máximo del perno
15.56 pulgadas | 395.224 milímetros
Espacio mínimo del perno
13.94 pulgadas | 354.076 milímetros
Altura de la base al centro
5.75 pulgadas | 146.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.13pulgadas | 104.902milímetros