ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RSTO10

RSTO10

KOYO RSTO10

Cam Follower Bearing; 14MM Bore; 30MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

RSTO10

Nº de pieza de BDI

1088684

PRECIO
$ 59.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.052
UNSPSC
31171530
EAN
0605790218682
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.114
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 14MM Bore; 30MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Agujero
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros