ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22215KEJW33C3

22215KEJW33C3

TIMKEN 22215KEJW33C3

Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22215KEJW33C3

Nº de pieza de BDI

1424212

PRECIO
$ 436.56 / CU
$ 526.99 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.698
UNSPSC
31171510
EAN
0087796023321
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
AH315 (Specify bore)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
22215 KCJW33C3
Peso/LBS
3.779
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Ancho
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Número de pieza del adaptador
SNW15 H315 HA315 HE315 (Specify Bore) pulgadas | H315 (Specify bore) milímetros
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Agujero
2.953 pulgadas | 75 milímetros