ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H715348-2

55206C-2

TIMKEN 55206C-2

Bearing Cone; 55206C Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Bore; 1.059" Width; Single Row of Roller

No parte

55206C-2

Nº de pieza de BDI

1346537

PRECIO
$ 123.20 / CU
$ 148.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.814
UNSPSC
31171527
EAN
0053893334554
Clase de precisión
Standard
Componente
Cone
Número básico
55206C
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.99.15.80
Nombre
Cone
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
55206C-2
Descripción larga
Bearing Cone; 55206C Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Bore; 1.059" Width; Single Row of Roller
Ancho
1.059 pulgadas | 26.899 milímetros
Agujero
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros