ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CS 64 LW

CF8BUUR

IKO CF8BUUR

Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CF8BUUR

Nº de pieza de BDI

1402853

PRECIO
$ 68.26 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.028
UNSPSC
31171530
EAN
4549557006616
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M8 X 1.25
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CF8BUUR
Peso/LBS
0.063
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Diámetro del espárrago
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del rodillo
0.748 pulgadas | 19 milímetros